{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-19 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 257 mm | |
Breite | 147 mm | |
Höhe | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Oberfläche | verchromt | |
Füllgrad einer Schublade in G | 5×10 | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 633812 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060718 | |
Herstellernummer | 633812 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Breite | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Höhe | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Länge | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |