• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 120-130 mm

Artikel-Nr.: 6337630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hakenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6337630
    EAN / GTIN 4010886633762
    Herstellernummer 6337630

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 1810 Form B
    • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
    • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 10,3 mm
    • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: manganphosphatiert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 120-130
    • Zapfenbreite/-Ø: 8,0 mm
    • Zapfenhöhe: 8,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb