• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 95-100 mm

Artikel-Nr.: 6337470
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6337470
EAN / GTIN 4010886633748
Herstellernummer 6337470
L-Nummer L60160 3170

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 9 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 95-100
  • Zapfenbreite/-Ø: 8,0 mm
  • Zapfenhöhe: 6,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb