• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montierhebel gekröpft für LKW 24″, 610 mm

Artikel-Nr.: 6333050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6333050
EAN / GTIN 4010886633304
Herstellernummer 6333050
L-Nummer L60160 137

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere, gekröpfte Ausführung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Ausführung: Schwere, gekröpfte Ausführung
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 24
  • Gesamtlänge [mm]: 610 mm
  • Material: 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb