• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montierhebel 20″, 500 mm

Artikel-Nr.: 6332830
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6332830
EAN / GTIN 4010886633281
Herstellernummer 6332830
L-Nummer L60160 832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profilierte Form, massiv geschmiedet
  • Mit Schutzflächen für Leichtmetallfelgen
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 20
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • Material: 31CrV3
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb