• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1.1/2″ 6-kant 80 mm

Artikel-Nr.: 6328990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6328990
EAN / GTIN 4010886632895
Herstellernummer 6328990

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
  • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174
  • Stahl, brüniert
  • Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Betätigungsart: maschinenbetätigt
  • Einsatzlänge: 110,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 116,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 86,0 mm
  • Einsatztiefe: 50,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 80
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb