• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter für Blechfassade

Artikel-Nr.: 63278
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63278
EAN / GTIN 4031405632783
Herstellernummer 063278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sonderwandhalter für Blechfassaden
  • Einsatz als Anschraubfläche, um Standard-Wandhalter (U-Bügel oder Einzelwandhalter) zu befestigen
  • 1 Satz = 2 Stück
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Außenbreite: 150 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Länge: 360 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb