• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschlüssel Ø 140 mm, 220 mm

Artikel-Nr.: 6327320
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6327320
EAN / GTIN 4010886632734
Herstellernummer 6327320
L-Nummer L60160 1532

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm
  • Verchromt

Merkmal:

  • Bandbreite [mm]: 25 mm
  • für Ø [inch]: 5.1/2″
  • für Ø [mm]: 140 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Material: C45
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb