• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter, verstellbar 165-205mm, Stahl-verzinkt

Artikel-Nr.: 63250
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63250
    EAN / GTIN 4031405632509
    Herstellernummer 063250
    L-Nummer L90110 296

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wandhalter verstellbar

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Verstellbereich: 40 mm
    • Wandabstand max.: 205 mm
    • Wandabstand min.: 165 mm
    • Wandhalterung: Einzeln

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb