Quergriff mit Ratsche, 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 632382
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 100 mm
Zähnezahl 20
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632382
EAN / GTIN 4000896063482
Herstellernummer 863Q

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Mit Auswerfer.

Vorteil:

Schnelles, feinfühliges und kraftvolles Arbeiten.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb