• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppen-Modul Aluminium geriffelt 10 Stufen

Artikel-Nr.: 632310
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Treppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 632310
    EAN / GTIN 4031405948754
    Herstellernummer 632310

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre
    • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
    • Neigung: 45°
    • Stufenbreite: 800 mm
    • Stufentiefe: 225 mm
    • Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
    • Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
    • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
    • Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage

    Merkmal:

    • Ausladung: 2650 mm
    • Außenbreite: 950 mm
    • Bauart: 45°
    • Belag: Aluminium geriffelt
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 45 °
    • Senkrechte Höhe: 2080 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 225 mm
    • Stufenbreite: 800 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb