• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppen-Modul Aluminium geriffelt 6 Stufen

Artikel-Nr.: 632306
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Treppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632306
EAN / GTIN 4031405948716
Herstellernummer 632306
L-Nummer L90110 1261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf, einer Plattform, einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12), Aluminium-Gitterrost (R 13), Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar
  • Neigung: 45°
  • Stufenbreite: 800 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm)
  • Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte, werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert, andere Treppenneigungen auf Anfrage

Merkmal:

  • Ausladung: 1800 mm
  • Außenbreite: 950 mm
  • Bauart: 45°
  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 45 °
  • Senkrechte Höhe: 1250 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 225 mm
  • Stufenbreite: 800 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb