Feinzahnknarre „Zyklop Mini 3“ umschaltbar, 1/4 Zoll 1/4

Artikel-Nr.: 632298 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 8008 A Zyklop Mini 3
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ganze Länge 87 mm
    Zähnezahl 60
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 632298 1/4
    EAN / GTIN 4013288211699
    Herstellernummer 05003793001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
    Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für Ratschen vorhanden ist.

    Norm:

    Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

    Passend für:

    Handbetätigte Einsätze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb