• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer steckbar für Plattformlänge 3060 mm

Artikel-Nr.: 632235
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632235
EAN / GTIN 4031405948662
Herstellernummer 632235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar

Merkmal:

  • Geländer: Steckbar
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Gesamtbreite: 50 mm
  • Länge Gerüst: 3050 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformlänge: 3060 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb