• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer steckbar für Plattformlänge 1860 mm

Artikel-Nr.: 632234
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632234
EAN / GTIN 4031405948655
Herstellernummer 632234
L-Nummer L90110 962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geländerbefestigung mittels Geländer-Stecktaschen und Schnellverschluss. Einfach und ohne Werkzeug lösbar

Merkmal:

  • Geländer: Steckbar
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Gesamtbreite: 50 mm
  • Länge Gerüst: 1850 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformlänge: 1860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb