• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer starr für Plattformlänge 3060 mm

Artikel-Nr.: 632232
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632232
EAN / GTIN 4031405948631
Herstellernummer 632232
L-Nummer L90110 941

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Plattform zwei Geländer benötigen

Merkmal:

  • Geländer: starr
  • Geländerhöhe: 1100 mm
  • Gesamtbreite: 50 mm
  • Länge Gerüst: 3050 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformlänge: 3060 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb