• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer starr für Plattformlänge 1860 mm

Artikel-Nr.: 632231
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geländer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 632231
    EAN / GTIN 4031405948624
    Herstellernummer 632231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Plattform zwei Geländer benötigen

    Merkmal:

    • Geländer: starr
    • Geländerhöhe: 1100 mm
    • Gesamtbreite: 50 mm
    • Länge Gerüst: 1850 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Plattformlänge: 1860 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb