• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteil für Baukastensystem Laufsteganlage Plattformhöhe 1250-2499 mm

Artikel-Nr.: 632201
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632201
EAN / GTIN 4031405948709
Herstellernummer 632201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für jede Plattform wird 1 Stützteil benötigt

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 850 mm
  • Plattformhöhe: 2499 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb