• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerklingenfeile Keramisch gebunden 25x3x100 mm 89A MITTELA240

Artikel-Nr.: 6322
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6322
EAN / GTIN 9003170063227
Herstellernummer 6322
L-Nummer L50140 714

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramische Messerklingenfeile wird zum Schleifen und Abziehen von Messerklingen eingesetzt. Besonders für die Bearbeitung von Klingen aus HSS und hochlegierten Stählen bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auch Ihre Anwendung hin wählen.

Merkmal:

  • Form: 90FMK MESSERKLINGENFEILE
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AMITTEL
  • Abmessung (B x C x L): 25 x 3 x 100 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 100 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Abziehen von Messerklingen aus hochlegierten Stählen und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb