• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform Aluminium geriffelt Plattformlänge 1860 mm

Artikel-Nr.: 632102
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632102
EAN / GTIN 4031405948686
Herstellernummer 632102
L-Nummer L90110 960

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform Aluminium geriffelt

Merkmal:

  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 850 mm
  • Plattformhöhe: 118 mm
  • Plattformlänge: 1860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb