• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform Aluminium geriffelt Plattformlänge 1260 mm

Artikel-Nr.: 632101
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632101
EAN / GTIN 4031405948679
Herstellernummer 632101

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform Aluminium geriffelt

Merkmal:

  • Belag: Aluminium geriffelt
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 850 mm
  • Plattformhöhe: 118 mm
  • Plattformlänge: 1260 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb