• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange

Artikel-Nr.: 63206066008
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63206066008
    EAN / GTIN 4014586177519
    Herstellernummer 63206066008
    L-Nummer L00010 88

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannzange
    • Für Zangen- und Pendelzangenfutter und Gewindebohr-Adapter
    • M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

    Merkmal:

    • Ø 6 mm
    • Vierkant 4,9 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb