Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ko-ken Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, mit Auswerfer, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Artikel-Nr.: 632050
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 115 mm
Zähnezahl 20
Arbeitswinkel 18 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar
USP2 mit Auswerfer, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 632050
Herstellernummer 2753JB

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb