• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Bandschlüssel Ø 160 mm, 257 mm

Artikel-Nr.: 6320070
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6320070
EAN / GTIN 4010886632000
Herstellernummer 6320070
L-Nummer L60160 1436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anziehen und Gegenhalten von Keilriemenscheiben
  • Ersatz-Gewebeband No. E-36 Z

Merkmal:

  • für Ø [inch]: 6″
  • für Ø [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 257 mm
  • Griffmaterial: getaucht
  • Verwendung/Einsatz: Zum Anziehen und Gegenhalten von Keilriemenscheiben
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb