• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″demolition metal″ 150 x 1,6 mm

Artikel-Nr.: 631992000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631992000
EAN / GTIN 4007430122964
Herstellernummer 631992000
L-Nummer L01750 1451

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Metallabbrucharbeiten
  • Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm)

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.6 mm
  • entspricht Bosch Type: S 920 CF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 4-10 mm / Rohre und Profile Ø 20-100 mm / für Rohrschneideinrichtungen / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten / Glas
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb