• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″demolition wood + metal″ 225 x 1,6 mm

Artikel-Nr.: 631926000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631926000
EAN / GTIN 4007430122926
Herstellernummer 631926000
L-Nummer L01750 1742

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Abbrucharbeiten in Holz mit Stahlelementen oder Nägeln
  • Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm)

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.6 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1110 DF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 10-175 mm / Kunststoffe / für Abbruch- und Sanierungsarbeiten
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,3 mm/ 6 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb