• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″expert brick″ 240 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631916000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631916000
EAN / GTIN 4007430168283
Herstellernummer 631916000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Speziell für den Einsatz in Mauerstein, Ziegelstein, Porenbeton und Zementverbundplatten

Merkmal:

  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1543 HM
  • Gesamtlänge: 240 mm
  • Materialausführung: HM
  • Materialeignung: Mauerstein / Ziegelstein / Porenbeton / Zementverbundplatten / für Materialdicken < 150 mm
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 12,7 mm/ 2 TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb