• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″universal metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631914000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631914000
EAN / GTIN 4007430084125
Herstellernummer 631914000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in dickem und dünnem Material

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 123 XF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 1-8 mm / Profile Ø 5-100 mm
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in dickem und dünnem Material
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb