• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″universal metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631911000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631911000
EAN / GTIN 4007430083180
Herstellernummer 631911000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in dickem und dünnem Material

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 123 XF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 1-8 mm / Profile Ø 5-100 mm
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in dickem und dünnem Material
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: progressiv

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb