• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″expert plaster″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631907000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631907000
EAN / GTIN 4007430123008
Herstellernummer 631907000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in Sonderwerkstoffen wie z.B. Gipskarton
  • Ausrissfreie Kurvenschnitte durch feingeschliffene Zähne

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 628 DF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Gipskarton 8-100 mm / für saubere Schnitte
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4,3 mm/ 6 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb