Clip-Leiste für 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätze

Artikel-Nr.: 631900
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
ganze Länge 305 mm
Anzahl Aufnahmen 14
Werkstoff Kunststoff
Produktart Steckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631900
EAN / GTIN 4045197444332
Herstellernummer 631900

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Leiste mit verschiebbaren Aufnahmen.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung und Bereitstellung von 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätzen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb