• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Filterkassetten, Polyester, nanobeschichtet, Staubklasse M

Artikel-Nr.: 631894000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631894000
    EAN / GTIN 4007430250018
    Herstellernummer 631894000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für faserhaltige Feinstäube; z.B. beim Trennen und Schleifen von Fermacell-, Gipskarton-, und MDF-Platten
    • Größerer Faltenabstand für bessere, leichtere Filterreinigung
    • Glattes Filtermaterial (Oberfläche nanobeschichtet); dadurch deutlich höherer Volumenstrom für längere Zeit
    • Entspricht Staubklasse M

    Merkmal:

    • geeignet für: ASR 25 L SC / ASR 50 M SC / ASR 50 L SC / ASR 35 L AutoClean / ASR 35 L ACP / ASR 35 M AutoClean / ASR 35 M ACP
    • Verkaufseinheit: 2

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb