• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge

Artikel-Nr.: 63182
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Überstieg

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63182
    EAN / GTIN 4031405631823
    Herstellernummer 063182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstiegsleiter: Länge 1.960 mm
    • Ablängung bauseitig

    Merkmal:

    • Länge: 1000 mm
    • Durchgangsbreite: 536 mm
    • Lichte Länge: 880 mm
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Material: Stahl verzinkt
    • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
    • Rutschhemmungsklasse: R10

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb