• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt ″expert fiber plaster″ 400 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631819000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631819000
EAN / GTIN 4007430123015
Herstellernummer 631819000
L-Nummer L01750 1919

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer
  • Speziell für den Einsatz in Porenbeton, Backstein, Fiberzement und glasfaserverstärkten Kunststoffen

Merkmal:

  • Ausführung: hartmetallbestückt / geschränkt
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 2041 HM
  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Materialausführung: HM
  • Materialeignung: Porenbeton / Backstein 20-350 mm / Fiberzement / Gfk
  • Verkaufseinheit: 1
  • Zahnteilung: 12,7 mm/ 2 TPI

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb