• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″expert cast iron″ 225 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631818000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631818000
EAN / GTIN 4007430123022
Herstellernummer 631818000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr hohe Standzeit durch Hartmetallbestreuung (Korn 30)
  • Speziell für den Einsatz in Stahlgussrohren, Backstein, glasfaserverstärkten Kunststoffen und Epoxy

Merkmal:

  • Ausführung: HM-beschichtet / Korn 30
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1130 Riff
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: HM
  • Materialeignung: Stahlgussrohre Ø max. 6″ / Backstein / Kunststoffe (GfK)
  • Verkaufseinheit: 2

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb