• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″expert inox″ 115 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631817000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631817000
EAN / GTIN 4007430123039
Herstellernummer 631817000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Herausragende Lebensdauer und Robustheit durch Zahnleiste aus Hartmetall
  • Ideal für Schnitte in Edelstahl durch besonders feingeschliffene Hartmetallzähne

Merkmal:

  • Ausführung: HM-Zahnleiste / geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 522 EHM
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Materialausführung: HM
  • Materialeignung: rostfreie Bleche (Inox) 2-4 mm / rostfreie Profile 2-50 mm / Kunststoffe (GfK)
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 1,4 mm/ 18 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb