Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX27

Artikel-Nr.: 631809 TX27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX27
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Profilmaß A 5 mm
⌀ antriebseitig 12,5 mm
Länge 36 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631809 TX27
EAN / GTIN 4062406265397
Herstellernummer 631809 TX27

Beschreibung

Ausführung:

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb