{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,7 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631780 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197381996 | |
Herstellernummer | 631780 TX10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 582 Stück sofort lieferbar
7,40 €
1,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
6,35 €
2,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 11 | 12,5 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 100 | 25 | 36 |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 | TX10 |
Profilmaß A | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |