• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter AS/ ASA, Staubklasse M

Artikel-Nr.: 631753000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631753000
EAN / GTIN 4007430443946
Herstellernummer 631753000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entspricht Staubklasse M
  • Filteroberfläche: 3600 cm²
  • Material: Cellulose
  • Staubrückhalt: 99,97 %

Merkmal:

  • geeignet für: AS 20 L / AS 1200 / ASA 1201 / ASA 32 L / ASA 1202
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb