• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Ø 35mm,L-1,75 m,A-58/35mm

Artikel-Nr.: 631751000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Herstellernummer 631751000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Drehgelenk und Bajonettanschlussstück
  • Standardausrüstung bei AS 20 L

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
  • Bajonettanschluss: 1
  • Drehausgleich: beidseitig
  • Schlauchlänge: 1.75 m
  • Schlauch-Ø, außen: 45 mm
  • Schlauch-Ø, innen: 38 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb