Satz Steckschlüssel-Einsätze für Außensechskant 1/4 Zoll 9-teilig, Anzahl Einsätze: 9

Artikel-Nr.: 631750 9
Rabatt
87,20 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Länge 266 mm
Breite 70 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631750 9
EAN / GTIN 4013288190758
Herstellernummer 05003880001

Beschreibung

Ausführung:

Robust und formstabil
Das robuste und formstabile Material weist eine hohe Schnitt- und Stichresistenz auf. Mitgeführte Werkzeuge werden vor Beschädigungen und Nässe geschützt.

Praktischer Tragekomfort
Durch den Tragegurt kann das Werkzeug über die Schulter gehängt werden; die Hände bleiben frei. Die verschiebbare breite Polsterung sorgt für hohen Tragekomfort.

Variabel durch Klettsystem
Durch das Klettsystem können die Komponenten des Wera 2go-Systems ebenso an den Werkzeug-Träger Wera 2go 2 ageklettet werden wie alle Wera Werkzeuge in Boxen und Taschen mit Klettzone. Das erlaubt eine individuelle auf die jeweiligen Arbeitsanforderungen ausgerichtete Zusammenstellung des Werkzeugs.

Lieferumfang:

9 Einsätze (für Außen-6-kant): 4 – 13 mm
Textilhaltegurt: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb