{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 4 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
mit Kugelkopf | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631739 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265229 | |
Herstellernummer | 631739 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12,5 mm | 12 mm |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 100 mm | 100 mm |
mit Kugelkopf | ja | ja |
Sechskant | 4 mm | 4 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |