{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 28 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631733 2,5 | |
EAN / GTIN | 4000896036837 | |
Herstellernummer | 8501-2.5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, TiN-beschichtet, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 096 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 970 Stück sofort lieferbar
4,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 566 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 28 mm | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |