• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauber-Magazin SM 5-55

Artikel-Nr.: 631618000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631618000
EAN / GTIN 4007430274182
Herstellernummer 631618000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Schrauber-Magazin für die Metabo Trockenbauschrauber
  • Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie
  • Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar
  • Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-55 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm
  • Fein einstellbare Einschraubtiefe
  • Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben
  • Standardausrüstung: 2x Bits PH 2 x 180 mm
  • geeignet für: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb