{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenbreite | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 11 mm | |
Länge | 25 mm | |
Klingenstärke | 1,2 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631615 8 | |
EAN / GTIN | 4045197559616 | |
Herstellernummer | 631615 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Schlitz, 1/4 Zoll, Klingenbreite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 054 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 690 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Klingenbreite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Klingenstärke | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Länge | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |