• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible wood + metal″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631495000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631495000
EAN / GTIN 4007430440907
Herstellernummer 631495000
L-Nummer L01750 1727

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1122 VF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-175 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-175 mm
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb