• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631493000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631493000
    EAN / GTIN 4007430440921
    Herstellernummer 631493000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

    Merkmal:

    • Ausführung: geschränkt / gefräst
    • Dicke: 0.9 mm
    • entspricht Bosch Type: S 1122 EF
    • Gesamtlänge: 225 mm
    • Materialausführung: BiM
    • Materialeignung: Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte
    • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 1,4mm/ 18 TPI

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb