• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible wood + metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631492000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631492000
    EAN / GTIN 4007430440945
    Herstellernummer 631492000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

    Merkmal:

    • Ausführung: geschränkt / gefräst
    • Dicke: 0.9 mm
    • entspricht Bosch Type: S 922 VF
    • Gesamtlänge: 150 mm
    • Materialausführung: BiM
    • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-100 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-10 mm / Kunststoffe 3-100 mm
    • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb