• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631488000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631488000
    EAN / GTIN 4007430426925
    Herstellernummer 631488000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

    Merkmal:

    • Ausführung: geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
    • Dicke: 1.5 mm
    • entspricht Bosch Type: S 1531 L
    • Gesamtlänge: 240 mm
    • Materialausführung: HCS
    • Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten
    • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 5,0 mm/ 5 TPI

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb