• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus-Fliesenmeißel 250 x 40 mm, gekr.

Artikel-Nr.: 631456000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631456000
EAN / GTIN 4007430444974
Herstellernummer 631456000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
  • Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
  • Für das einfache Entfernen von Fliesen (mit ergonomisch abgewinkeltem Arbeitsende)

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Meißelform: Fliesenmeißel, abgekröpft
  • Schneidenbreite: 40 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb